※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUBV-168PBN#A フジキン ボールバルブ(V series) フジキン 73234257 VUBV-168PBN#A フジキン ボールバルブ(V series) フジキン 73234257

フジキン ボールバルブ(V series)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73234257 品番 VUBV-168PBN#A
参考基準価格(税別)¥47,100 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

トラニオン型ボールバルブ
最高使用圧力:41.3MPa / 68.9MPa
コンパクトで大流量に対応する設計。
低トルクで操作可能。
フローパターン:2方タイプ(VUBV)、3方タイプ(VUBVT)。
パネル取付可能。
ハンドル・堅牢で操作性に優れたハンドル・方向を表示・カラーハンドル対応可
ボトムロード式ステム・ステムのブローアウト防止・システムの安全性向上
トラニオン型ボール・ボールのブローアウト防止・低い操作トルクを実現
スプリングロード式シート・低圧、高圧の何れの場合にも安定したシール性能・低い操作トルクを実現・圧力サージ(急激な圧力上昇)によるシートの摩擦を低減
使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。
高圧ガス大臣認定品も対応可能です。(VUBV-941シリーズ)・ただし、温度・圧力線図がカタログ掲載のものとは異なりますので、お問合せ下さい。※フジキン製ボールバルブは、全開或いは全閉状態で使用するように設計しています。※長時間使用していないバルブを最初に操作する際は、より大きな操作トルクが必要になることがあります。

タイプ手動・二方ボールバルブ 呼び径1/4NPT 最高使用圧力(MPa)68.9 寸法A(mm)99.8 オリフィス径(Φmm)4.8 接続形式NPTめねじ ハンドル色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする