※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
73234275
品番
VUBV-968P-12#A-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥53,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
トラニオン型ボールバルブ
最高使用圧力:41.3MPa / 68.9MPa
コンパクトで大流量に対応する設計。
低トルクで操作可能。
フローパターン:2方タイプ(VUBV)、3方タイプ(VUBVT)。
パネル取付可能。
ハンドル・堅牢で操作性に優れたハンドル・方向を表示・カラーハンドル対応可
ボトムロード式ステム・ステムのブローアウト防止・システムの安全性向上
トラニオン型ボール・ボールのブローアウト防止・低い操作トルクを実現
スプリングロード式シート・低圧、高圧の何れの場合にも安定したシール性能・低い操作トルクを実現・圧力サージ(急激な圧力上昇)によるシートの摩擦を低減
使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。
高圧ガス大臣認定品も対応可能です。(VUBV-941シリーズ)・ただし、温度・圧力線図がカタログ掲載のものとは異なりますので、お問合せ下さい。※フジキン製ボールバルブは、全開或いは全閉状態で使用するように設計しています。※長時間使用していないバルブを最初に操作する際は、より大きな操作トルクが必要になることがあります。