※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
最高使用圧力(MPa)17.2
タイプ手動・三方ボールバルブ
呼び径1.6
注文コード73234397
品番VUBVST-920P-1.6-B-V
参考基準価格(税別)¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
この商品は最高使用圧力・タイプ・呼び径など11種類から選べます
他の種類を見る
計装用ボールバルブ
最高使用圧力:17.2MPa / 20.6MPa
一体型シートで漏れ箇所を削減。
グランド部皿バネ構造によりシートの摩耗を自己補正。
一体型ボディのコンパクト設計
低トルクで優れた操作性
ボール、ステム一体型
パネルマウント式
接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ
手動バルブです。
フローパターン:二方タイプ(VUBVS)、三方タイプ(VUBVST)
使用流体・水、エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。
高圧ガス大臣認定品も対応可能です。