※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUBVST-920P-3.2-B-V フジキン ボールバルブ(V series) フジキン 73234406 VUBVST-920P-3.2-B-V フジキン ボールバルブ(V series) フジキン 73234406 VUBVST-920P-3.2-B-V フジキン ボールバルブ(V series) フジキン 73234406

フジキン ボールバルブ(V series)

商品レビューを投稿する
80日以内出荷返品不可 80日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)17.2 タイプ手動・三方ボールバルブ 呼び径3.2 注文コード73234406 品番VUBVST-920P-3.2-B-V
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は最高使用圧力・タイプ・呼び径など11種類から選べます 他の種類を見る

計装用ボールバルブ
最高使用圧力:17.2MPa / 20.6MPa
一体型シートで漏れ箇所を削減。
グランド部皿バネ構造によりシートの摩耗を自己補正。
一体型ボディのコンパクト設計
低トルクで優れた操作性
ボール、ステム一体型
パネルマウント式
接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ
手動バルブです。
フローパターン:二方タイプ(VUBVS)、三方タイプ(VUBVST)
使用流体・水、エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。
高圧ガス大臣認定品も対応可能です。

タイプ手動・三方ボールバルブ 寸法L(mm)51.1 呼び径3.2 寸法H(mm)34.5 寸法L1(mm)47.4 最高使用圧力(MPa)17.2 オリフィス径(Φmm)2.4 寸法L2(mm)28.4 寸法W(mm)14.7 接続形式V-Lok 寸法H1(mm)8.6 寸法H2(mm)24.6 ハンドル色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする