※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード73234449
品番VUP-120BN
参考基準価格(税別)¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
プラグバルブ
最高使用圧力:20.6MPa
シンプルでコンパクトな設計。
低トルクで操作可能。
1/4回転で全開、全閉操作。
使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※流体を二次側から一次側に流す場合の最大差圧は1.03 MPaです。※二次側から一次側へ流している状態で流量を絞ると、Oリングに損傷を与える恐れがあります。