※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUP-120DN フジキン プラグバルブ(V series) プラグバルブ(20.6MPa) フジキン 73234458 VUP-120DN フジキン プラグバルブ(V series) プラグバルブ(20.6MPa) フジキン 73234458

フジキン プラグバルブ(V series) プラグバルブ(20.6MPa)

商品レビューを投稿する
80日以内出荷返品不可 80日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73234458 品番VUP-120DN
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プラグバルブ
最高使用圧力:20.6MPa
シンプルでコンパクトな設計。
低トルクで操作可能。
1/4回転で全開、全閉操作。
使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※流体を二次側から一次側に流す場合の最大差圧は1.03 MPaです。※二次側から一次側へ流している状態で流量を絞ると、Oリングに損傷を与える恐れがあります。

タイプ手動・プラグバルブ 寸法L(mm)73.2 寸法H(mm)54.4 寸法L1(mm)36.6 最高使用圧力(MPa)20.6 オリフィス径(Φmm)7.2 寸法L2(mm)36.6 寸法W(mm)28.4 接続1/2NPT 接続形式NPTめねじ 寸法L3(mm)62.7 寸法L4(mm)38.1 寸法H1(mm)14.2 寸法H2(mm)16.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする