※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWH-14D-T/C-V フジキン V-Lok継手 フジキン 73234528 VUWH-14D-T/C-V フジキン V-Lok継手 フジキン 73234528

フジキン V-Lok継手

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状ハーフユニオン(R) 呼び径(mm)【A】14 注文コード73234528 品番VUWH-14D-T/C-V
参考基準価格(税別)¥3,510 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は形状・呼び径・寸法A1など41種類から選べます 他の種類を見る

V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式の継手です。
基本的な構成部品は、ステンレス鋼 (ASTM316, F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。
V-Lokは、最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。
V-Lokは、チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。

仕様熱電対対応 形状ハーフユニオン(R) TR1/2 タイプチューブ(ミリサイズ)とISOテーパーおねじ 寸法L(mm)49 呼び径(mm)【A】14 寸法W(mm)24 寸法N(mm)38.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする