※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUW-IN-8-6-DBZ-V フジキン V-Lok継手 フジキン 73234686 VUW-IN-8-6-DBZ-V フジキン V-Lok継手 フジキン 73234686

フジキン V-Lok継手

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 形状インサートブッシュ 呼び径(mm)【A】8 寸法A1(mm)6 注文コード73234686 品番VUW-IN-8-6-DBZ-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は形状・呼び径・寸法A1など41種類から選べます 他の種類を見る

V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式の継手です。
基本的な構成部品は、ステンレス鋼 (ASTM316, F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。
V-Lokは、最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。
V-Lokは、チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。

形状インサートブッシュ タイプミリサイズ 寸法L(mm)17 呼び径(mm)【A】8 寸法L1(mm)15.5 寸法D(mm)5 寸法A1(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする