※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWR-12.7-33.4-T/C-V フジキン V-Lok継手 フジキン 73234781 VUWR-12.7-33.4-T/C-V フジキン V-Lok継手 フジキン 73234781

フジキン V-Lok継手

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 形状ウェルディングレデューサー(オス) 呼び径(mm)【A】12.7 呼び径(inch)【A】1/2" 注文コード73234781 品番VUWR-12.7-33.4-T/C-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,910 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は形状・呼び径・寸法A1など41種類から選べます 他の種類を見る

V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式の継手です。
基本的な構成部品は、ステンレス鋼 (ASTM316, F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。
V-Lokは、最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。
V-Lokは、チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。

仕様熱電対対応 形状ウェルディングレデューサー(オス) タイプチューブ(インチサイズ)とパイプ(ANSI) 寸法L(mm)57.6 呼び径(mm)【A】12.7 寸法D(mm)10.4 寸法W(mm)34.9 寸法N(mm)47.5 パイプ径(Φmm)33.4 呼び径(inch)【A】1/2" H(mm)23.9 寸法L(inch)2.27" 寸法D(inch)0.41" パイプ直径(inch)1" 寸法H(inch)0.94" 寸法N(inch)1.87" 寸法W(inch)1・3/8"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする