※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
形状オリフィスレデューサー
呼び径(mm)【A】6.35、【A1】6.35
呼び径(inch)【A】1/4"、【A1】1/4"
注文コード73234799
品番VUWR-6.35-6.35-H0.5-V
参考基準価格(税別)¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
この商品は形状・呼び径・寸法A1など41種類から選べます
他の種類を見る
V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式の継手です。
基本的な構成部品は、ステンレス鋼 (ASTM316, F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。
V-Lokは、最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。
V-Lokは、チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。