UDAP 熊撃退スプレーホルスター付 225 g

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 内容量(g)225 注文コード73235070 品番SOG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,798
販売価格(税別)
77,998
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

熊の襲撃を生き延びた開発者が「最高の製品を」という情熱で開発・製造したモンタナ州製の熊撃退スプレー。
EPA登録済。EPA法定上限、主要カプサイシノイド2.0%配合。
射程約12mの広範囲霧状噴射・不燃性・油性タイプでヒグマ・ツキノワグマ含む全熊種に対応。
突然の大きな噴射音と広がる噴霧が熊をひるませ撃退します。
誤射防止クリップ付き大型ノズルで即座に噴射可能。
静音ホルスターは腰・ベルト・リュックに装着可能。正規輸入品。

用途
ヒグマ・ツキノワグマ含む全熊種の撃退。
登山・キャンプ・ハイキング時の熊対策として使用できます。
林業・農業など野外業務での熊・野生動物対策にも使用できます。
付属品ホルスター 仕様EPA登録:登録済 成分2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール/オレオレジン・カプシカム/プロピレングリコール/1,1,1,2-テトラフルオロエタン タイプ可燃性:不燃性、噴射:霧状(フォグタイプ) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約5.3×21.8 内容量(g)225 本数5 噴射距離(m)12 対象動物熊(ヒグマ・ツキノワグマ含む全熊種)
注意
※【安全対策】
※炎や火種に向けて噴射したり、使用後に穴をあけたり燃やしたりしないでください。
※熱・火花・裸火などの着火源から遠ざけ、喫煙を避けてください。
※静電気や火花が発生しない場所で取り扱ってください。
※成分を吸い込まないよう保護手袋・眼鏡を着用し、取り扱い後はよく手を洗ってください。
※屋外または換気の良い場所で使用し、向かい風での使用は避けてください。
※【応急措置】
※皮膚・髪に付着した場合:直ちに衣類を脱ぎ、水またはシャワーで洗い流してください。
※吸い込んだ場合:新鮮な空気の場所へ移動し、楽な姿勢で休んでください。
※目に入った場合:水で数分間洗い流し、コンタクトは外して洗浄を続けてください。
※ばく露の懸念・気分不良・目の刺激が続く場合は直ちに医師に連絡してください。
※【保管】
※直射日光を避け、50℃以上の場所に置かないでください。
※お子様の手の届かない場所に施錠保管してください。
※【廃棄】
※使い切った後、国や自治体の規制に従って廃棄または専門業者に委託してください。
※【注意事項】
※本製品の使用により発生した事故・損害につきましては、販売元では責任を負いかねます。
※【ご使用に際して】
※取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする