※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアーホース 9x330L  1005=1005 1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8) ノーブランド 73235551 エアーホース 9x330L  1005=1005 1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8) ノーブランド 73235551 エアーホース 9x330L  1005=1005 1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8) ノーブランド 73235551 エアーホース 9x330L  1005=1005 1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8) ノーブランド 73235551 エアーホース 9x330L  1005=1005 1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8) ノーブランド 73235551

1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73235551 品番 エアーホース 9x330L 1005=1005
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。
口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。
ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。
樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。

用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 長さ(mm)330 使用温度範囲(℃)-30〜+70 六角対辺(mm)【X】19、【Y】22 最高使用圧力(MPa)1.5 ホース内径(Φmm)9.5 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】100 ホース外径(Φmm)16.5 ねじサイズ【メス】G3/8 材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
※ホースを引っ張ると金具の抜けの原因となりますのでご注意ください。
※ドライエアーでご使用されますと、寿命が短くなる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする