曜日別特売
SL4-M5 クイック継手std_mini コガネイ 73236808

クイック継手std_mini

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4
管接続口径M5×0.8
ねじの種類(おねじ)M
内容量1袋(10個)注文コード73236808品番SL4-M5
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。

形状スイングエルボ適合チューブ外径(Φmm)4使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類(おねじ)M管接続口径M5×0.8使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格ミリサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする