SP-RAF50 フラットロータリ コガネイ 73236975

フラットロータリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73236975 品番 SP-RAF50
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10〜70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。

質量(g)61 寸法A(mm)38 寸法B(mm)5.5 寸法C(mm)25g6(-0.020〜-0.007) 寸法D(mm)19 寸法E(mm)50.5 仕様●クロスローラベアリング用スペーサ:RAF50用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする