作動方式ダブルピストン複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式レールオンタイププレート固定形タイプ標準ストローク(mm)200寸法A(mm)150寸法B(mm)55.5寸法C(mm)120寸法D(mm)70.5シリンダー径(Φmm)16クッションショックアブソーバ(オプション)ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.05仕様●センサスイッチ形式:センサスイッチなし●使用速度範囲(mm/s):50~200●ノン・イオン仕様:標準●ショックアブソーバ(N・m):ショックアブソーバなし●最大積載荷重(N):98.1