SUL25X100-G スライドユニット コガネイ 73237282

スライドユニット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73237282 品番 SUL25X100-G
参考基準価格(税別)¥71,140 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10〜25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。

作動方式ダブルピストン複動形 配管接続口径Rc1/8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.9 保証耐圧力(MPa)1.32 使用温度範囲(℃)0〜60 給油不要 取付方式レールオンタイププレート固定形 タイプ標準 ストローク(mm)100 寸法A(mm)140 寸法B(mm)14.5 寸法C(mm)100 寸法D(mm)34.5 シリンダー径(Φmm)25 クッションショックアブソーバ(オプション) ストローク調整範囲(mm)±10 ロッド不回転精度(°)±0.02 仕様●センサスイッチ形式:センサスイッチなし●使用速度範囲(mm/s):50〜400●ノン・イオン仕様:標準●ショックアブソーバ(N・m):3.9●最大積載荷重(N):98.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする