作動方式ダブルピストン複動形配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式レールオンタイププレート固定形タイプ標準ストローク(mm)150寸法A(mm)140寸法B(mm)39.5寸法C(mm)100寸法D(mm)59.5シリンダー径(Φmm)25クッションショックアブソーバ(オプション)ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.02仕様●センサスイッチ形式:センサスイッチなし●使用速度範囲(mm/s):50~400●ノン・イオン仕様:標準●ショックアブソーバ(N・m):3.9●最大積載荷重(N):98.1