コガネイ
スライドユニット
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73237325
品番
SULS10X100
参考基準価格(税別)
¥37,990
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・シリンダー径
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
作動方式
ダブルピストン複動形
配管接続口径
M5×0.8
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.9
保証耐圧力(MPa)
1.32
使用温度範囲(℃)
0~60
給油
不要
取付方式
レールオンタイププレート固定形
作動範囲(mm)
-
タイプ
センサタイプ
ストローク(mm)
100
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法D(mm)
-
リード線長さ(mm)
-
シリンダー径(Φmm)
10
スイッチ数
-
応差
-
クッション
なし
ストローク調整範囲(mm)
±10
ロッド不回転精度(°)
±0.1
仕様
●センサスイッチ形式:センサスイッチなし●使用速度範囲(mm/s):50~200●ノン・イオン仕様:標準●ショックアブソーバ(N・m):ショックアブソーバなし●最大積載荷重(N):98.1