SULS16X100-E-CS4HA1 スライドユニット コガネイ 73237352

スライドユニット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 シリンダー径(Φmm)16 注文コード73237352 品番SULS16X100-E-CS4HA1
参考基準価格(税別)¥60,260 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はストローク・シリンダー径など79種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10〜25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。

作動方式ダブルピストン複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.9 保証耐圧力(MPa)1.32 使用温度範囲(℃)0〜60 給油不要 取付方式レールオンタイププレート固定形 作動範囲(mm)6.0〜8.5 タイプセンサタイプ ストローク(mm)100 寸法A(mm)130 寸法B(mm)15.5 寸法C(mm)100 寸法D(mm)30.5 リード線長さ(mm)1000 シリンダー径(Φmm)16 スイッチ数1個付(センサスイッチ) 応差2(mm) クッションショックアブソーバ(オプション) ストローク調整範囲(mm)±10 ロッド不回転精度(°)±0.05 仕様●センサスイッチ形式:有接点タイプ、表示灯付、DC10〜28V、AC85〜115V●最高感度位置(mm):8●使用速度範囲(mm/s):50〜400●ノン・イオン仕様:標準●ショックアブソーバ(N・m):2●最大積載荷重(N):98.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする