曜日別特売
SULS16X200-E-ZB430B1 スライドユニット コガネイ 73237578

スライドユニット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個注文コード73237578品番SULS16X200-E-ZB430B1
参考基準価格(税別)¥70,300販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。

作動方式ダブルピストン複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式レールオンタイププレート固定形作動範囲(mm)3.2~3.5TYP(25℃)タイプセンサタイプストローク(mm)200寸法A(mm)150寸法B(mm)55.5寸法C(mm)120寸法D(mm)70.5リード線長さ(mm)3000シリンダー径(Φmm)16スイッチ数1個付(センサスイッチ)応差0.7(mm)MAX.(25℃)クッションショックアブソーバ(オプション)ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.05仕様●センサスイッチ形式:2線式、無接点タイプ、表示灯付、DC10~28V●最高感度位置(mm):8●使用速度範囲(mm/s):50~400●ノン・イオン仕様:標準●ショックアブソーバ(N・m):2●最大積載荷重(N):98.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする