作動方式ダブルピストン複動形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.9
保証耐圧力(MPa)1.32
使用温度範囲(℃)0〜60
給油不要
取付方式レールオンタイププレート固定形
作動範囲(mm)-
タイプセンサタイプ
ストローク(mm)200
寸法A(mm)150
寸法B(mm)55.5
寸法C(mm)120
寸法D(mm)70.5
リード線長さ(mm)-
シリンダー径(Φmm)16
スイッチ数-
応差-
クッションショックアブソーバ(オプション)
ストローク調整範囲(mm)±10
ロッド不回転精度(°)±0.05
仕様●センサスイッチ形式:センサスイッチなし●使用速度範囲(mm/s):50〜400●ノン・イオン仕様:標準●ショックアブソーバ(N・m):2.9●最大積載荷重(N):98.1