作動方式ダブルピストン複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式プレート固定形作動範囲(mm)6.0~8.5タイプセンサタイプストローク(mm)25寸法A(mm)80寸法B(mm)15.5寸法C(mm)50寸法D(mm)30.5リード線長さ(mm)1000寸法E(mm)-寸法F(mm)-シリンダー径(Φmm)16スイッチ数2個付(センサスイッチ)応差2(mm)クッションショックアブソーバ(オプション)ストローク調整範囲(mm)±5(ロック機構の反対側のみ)バックラッシュ(エンドキープ時)1.5mm以下ロッド不回転精度(°)±0.05仕様●センサスイッチ形式:有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、AC85~115V●最高感度位置(mm):8●使用速度範囲(mm/s):50~400●ノン・イオン仕様:標準●ショックアブソーバ(N・m):1●最大積載荷重(N):29.4