作動方式ダブルピストン複動形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.9
保証耐圧力(MPa)1.32
使用温度範囲(℃)0〜60
給油不要
取付方式プレート固定形
作動範囲(mm)6.0〜8.5
タイプセンサタイプ
ストローク(mm)50
寸法A(mm)105
寸法B(mm)15.5
寸法C(mm)75
寸法D(mm)30.5
リード線長さ(mm)3000
寸法E(mm)45
寸法F(mm)45.5
シリンダー径(Φmm)16
スイッチ数1個付(センサスイッチ)
応差2(mm)
クッションショックアブソーバ(オプション)
ストローク調整範囲(mm)±5(ロック機構の反対側のみ)
バックラッシュ(エンドキープ時)1.5mm以下
ロッド不回転精度(°)±0.05
仕様●センサスイッチ形式:有接点タイプ、表示灯付、DC10〜28V、AC85〜115V●最高感度位置(mm):8●使用速度範囲(mm/s):50〜400●ノン・イオン仕様:標準●ショックアブソーバ(N・m):2●最大積載荷重(N):29.4