※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアーホース 38x750L  1005=1005 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径38,ネジサイズ1.1/2) ノーブランド 73240591 エアーホース 38x750L  1005=1005 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径38,ネジサイズ1.1/2) ノーブランド 73240591 エアーホース 38x750L  1005=1005 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径38,ネジサイズ1.1/2) ノーブランド 73240591 エアーホース 38x750L  1005=1005 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径38,ネジサイズ1.1/2) ノーブランド 73240591 エアーホース 38x750L  1005=1005 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径38,ネジサイズ1.1/2) ノーブランド 73240591

1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径38,ネジサイズ1.1/2)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73240591 品番 エアーホース 38x750L 1005=1005
販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。
口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。
ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。
樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。

用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 長さ(mm)750 使用温度範囲(℃)-30〜+70 六角対辺(mm)【X】50、【Y】60 最高使用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)38.1 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】380 ホース外径(Φmm)53 ねじサイズ【メス】G1.1/2 材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
※ホースを引っ張ると金具の抜けの原因となりますのでご注意ください。
※ドライエアーでご使用されますと、寿命が短くなる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする