SUS-DA20X400-ZG530A1 スリムシリンダ SUS-DA20 コガネイ 73247518

スリムシリンダ SUS-DA20

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)400 注文コード73247518 品番SUS-DA20X400-ZG530A1
参考基準価格(税別)¥32,430 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はストローク96種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)400 作動方式複動片ロッド 仕様オールSUS形スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0〜70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04〜0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30〜700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする