〜アイスもホットもずっとおいしい ドリンクホルダーに収まる至福のひととき〜
D.A.Dを象徴する2デザイン!【モノグラム】と【クラウン】デザイン
4℃以下6時間、57℃以上を約6時間キープする抜群の保冷・保温力!
-10℃〜95℃まで耐温!(飲用温度は-10℃〜55℃)
滑り止め+騒音防止ゴム付きで走行中のガタつき音軽減。
580mlのボリュームたっぷりサイズ。
転倒してもこぼれない密閉構造。
飲み口はフリップストロー+手になじみやすいハンドル設計でドライブ中にも飲みやすい設計!
口が広いため大きな氷も入れやすく、洗浄もらくらく!