作動方式ダブルピストン複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式テーブル固定形タイプ標準ストローク(mm)75寸法A(mm)85寸法B(mm)23寸法C(mm)40寸法D(mm)45.5寸法E(mm)60寸法F(mm)35.5シリンダー径(Φmm)10クッションなしストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.1仕様●センサスイッチ形式:センサスイッチなし●使用速度範囲(mm/s):50~200●ノン・イオン仕様:標準●ショックアブソーバ(N・m):ショックアブソーバなし●最大積載荷重(N):4.9