作動方式ダブルピストン複動形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.9
保証耐圧力(MPa)1.32
使用温度範囲(℃)0〜60
給油不要
取付方式テーブル固定形
作動範囲(mm)5.5〜8.0
タイプセンサタイプ
ストローク(mm)75
寸法A(mm)85
寸法B(mm)23
寸法C(mm)40
寸法D(mm)45.5
リード線長さ(mm)1000
寸法E(mm)60
寸法F(mm)35.5
シリンダー径(Φmm)10
スイッチ数2個付(センサスイッチ)
応差2(mm)
クッションなし
ストローク調整範囲(mm)±10
ロッド不回転精度(°)±0.1
仕様●センサスイッチ形式:有接点タイプ、表示灯付、DC10〜28V、AC85〜115V●最高感度位置(mm):8●使用速度範囲(mm/s):50〜200●ノン・イオン仕様:標準●ショックアブソーバ(N・m):ショックアブソーバなし●最大積載荷重(N):4.9