曜日別特売
TW-S233 NKカーゴパンツ(反射材付き) TW-S233 TAKAYAWORKWEAR 73271680

TW-S233 NKカーゴパンツ(反射材付き) TW-S233 TAKAYAWORKWEAR 73271680
TW-S233 NKカーゴパンツ(反射材付き) TW-S233 TAKAYAWORKWEAR 73271680
TW-S233 NKカーゴパンツ(反射材付き) TW-S233 TAKAYAWORKWEAR 73271680
TW-S233 NKカーゴパンツ(反射材付き) TW-S233 TAKAYAWORKWEAR 73271680
TW-S233 NKカーゴパンツ(反射材付き) TW-S233 TAKAYAWORKWEAR 73271680
TW-S233 NKカーゴパンツ(反射材付き) TW-S233 TAKAYAWORKWEAR 73271680
TW-S233 NKカーゴパンツ(反射材付き) TW-S233 TAKAYAWORKWEAR 73271680
TW-S233 NKカーゴパンツ(反射材付き) TW-S233 TAKAYAWORKWEAR 73271680

NKカーゴパンツ(反射材付き) TW-S233

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色オレンジ
ウエスト(cm)69~75
サイズS
内容量1枚注文コード73271680品番TW-S233
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

要所に配置した3M(TM)Scotchlite(TM)反射材で周囲からの視認性を確保し、”夜間作業”や”倉庫内作業”等での対車両事故リスクを軽減します。
レディース対応も充実したダイバーシティモデル。
脇ゴム(シャーリング)仕様で動きをサポート
高品質の日本製高通気ドビーストレッチ素材。

色
オレンジ
サイズ
S
ウエスト(cm)
69~75
ヒップ(cm)
94
裾幅(cm)
18
混率(%)
ポリエステル85、綿15
股下(cm)
80
色番
31
渡り(cm)
31.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする