曜日別特売
インバーターエレコン300P  トーチAW-26-4M インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 空冷仕様 ダイヘン 73272879

インバーターエレコン300P  トーチAW-26-4M インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 空冷仕様 ダイヘン 73272879
インバーターエレコン300P  トーチAW-26-4M インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 空冷仕様 ダイヘン 73272879
インバーターエレコン300P  トーチAW-26-4M インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 空冷仕様 ダイヘン 73272879

インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 空冷仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し翌々日出荷とは
この商品はセット内容など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
電源:AVP-300/トーチ:AW-26(4M)/ケーブル・ホース:BMRHP-3001/ガス流量調整器:FR-1A
注文コード
73272879
品番
インバーターエレコン300P トーチAW-26-4M
参考基準価格(税別)¥1,154,100販売価格(税込)¥1,207,800
販売価格(税別)
¥1,098,000

IGBT採用のダブルインバータ制御で、18通りの交流TIG溶接電流波形制御を行い、高品質なアルミ溶接を実現
AC-DCハイブリッドTIG溶接で、優れたアークの集中性により深い溶け込みを実現、さらに電極消耗を大幅に低減できるため、自動機と組み合わせてより高能率なアルミ溶接が可能です。
使いやすさを考えた新設設計です。

セット内容
電源:AVP-300/トーチ:AW-26(4M)/ケーブル・ホース:BMRHP-3001/ガス流量調整器:FR-1A
周波数(Hz)
AC・DC切替:0.5~20(ハイブリッドTIG)、パルス:低速:0.5~15、高速:10~500
電流(A)
初期・クレータフィラ(TIGのみ)/ハード:20~300、標準:10~300、ソフト:10~200、DC:4~300
制御方式
クレータ:有、無、反復 切替式
定格入力電圧(V)
200/220
仕様
●アップスロープ時限(秒):0.1~5.0●ダウンスロープ時限(秒):0.1~5.0
質量(kg)
56
外形寸法(mm)
W376×D649×H613
定格周波数(Hz)
50/60共用
出力電流(A)
AC・DCハイブリッド/ハード:20~300、標準:10~300、ソフト:10~200、交流/ハード:20~300、標準:10~300、ソフト:10~200、直流/TIG:4~300、手溶接:10~250
定格入力(kVA)
TIG溶接:11.9(9kW)、手溶接:11.6(9.5kW)
相数
三相
定格使用率(%)
40
定格負荷電圧(V)
AC TIG:22、DC TIG:20、手溶接:30
最高無負荷電圧(V)
68
ガスプリフロー時間(秒)
0.3(プリント板上の切替により0.6秒または0秒も可能)
ガスアフターフロー時間(秒)
3~20
アークスポットタイマ(秒)
0.2~5
関連資料:(1.69MB)
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフトなどが必要となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする