曜日別特売
IF-TF03-10 インラインフィルタ ヤマト産業 73273649

インラインフィルタ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
この商品は仕様・ろ過度・接続など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
ろ過度(μ)
10
接続
出口:3/8 2圧縮リング継手、入口:3/8 2圧縮リング継手
注文コード
73273649
品番
IF-TF03-10
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

ガスに含まれる異物を除去する機器です。
出入口形状は、メタルシール接続・2圧縮リング継手の高純度機器用のインラインフィルタです。
最大使用圧力20MPa で濾過度の高いエレメント(2μ,5μ,10μ)を使用しています。

質量(kg)
0.31
流体
O2、N2、Ar、Air、He、H2、CO2など
使用温度(℃)
ー10~40
接続
出口:3/8 2圧縮リング継手、入口:3/8 2圧縮リング継手
Cv値
0.5
材質
SUS316、PCTFE
最高使用圧力(MPa)
20
ろ過度(μ)
10
設計圧力(MPa)
21.6
設計温度(℃)
ー10~75
関連資料:(0.66MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする