TCS4-6M コネクタ(継手類) コガネイ 73280978

コネクタ(継手類)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73280978 品番TCS4-6M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥988
販売価格(税別)
898

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。コネクタバンドの利用で複数のコネクタを縦・横自由に組合せ可能。

質量(g)11 タイプミニタイプ用 形式ストレート形(コネクタ) 使用温度範囲(℃)0〜60 有効断面積(mm2)4.3 寸法L1(mm)22 最高使用圧力(MPa)0.9 寸法L2(mm)12 使用流体空気 寸法B2(mm)14.1 寸法J(mm)10 寸法B1(mm)37.1 寸法C1(mm)11 寸法C2(mm)11.6 寸法B3(mm)23 寸法F1(mm)12.2 寸法F2(mm)13.8 使用真空圧力(kPa)-100 チューブ外径D1(Φmm)4 チューブ外径D2(Φmm)6 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする