TPL8-03 パワーレデューサ コガネイ 73286072

パワーレデューサ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)8
管接続口径R3/8
ねじの種類R
内容量1個注文コード73286072品番TPL8-03
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。駆動機器への吸気排気の圧力をそれそれ制御します。

形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)8使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類R管接続口径R3/8使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする