TSRH10-03 クイック継手ロータリータイプ コガネイ 73290053

クイック継手ロータリータイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73290053 品番 TSRH10-03
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手

形式ストレート 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0〜60 質量(g)121 最高使用圧力(MPa)0.9 接続ねじR3/8 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ 寸法A(mm)12 寸法C(mm)20.7 寸法P1(Φmm)20 寸法P2(Φmm)23.6 寸法B1(mm)67.8 寸法B2(mm)32.3 有効断面積(mm2)41.5 寸法L(mm)61.5 対辺H(mm)24 使用真空圧力(kPa)-100 チューブ外径D(Φmm)10 許容回転数(min-1[r.p.m])900 リング色黒色 トルク(gcm)250(空転)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする