TSRH4-M6 クイック継手ロータリータイプ コガネイ 73290078

クイック継手ロータリータイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径D(Φmm)4 接続ねじM6×1 注文コード73290078 品番TSRH4-M6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品はチューブ外径D・接続ねじなど6種類から選べます 他の種類を見る

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手

形式ストレート 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0〜60 質量(g)24 最高使用圧力(MPa)0.9 接続ねじM6×1 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ 寸法A(mm)4 寸法C(mm)14.9 寸法P1(Φmm)11 寸法P2(Φmm)11.6 寸法B1(mm)44.2 寸法B2(mm)22.7 有効断面積(mm2)3 寸法L(mm)40.2 対辺H(mm)12 使用真空圧力(kPa)-100 チューブ外径D(Φmm)4 許容回転数(min-1[r.p.m])1500 リング色黒色 トルク(gcm)150(空転)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする