TSRH6-02 クイック継手ロータリータイプ コガネイ 73290096

クイック継手ロータリータイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73290096 品番 TSRH6-02
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手

形式ストレート 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0〜60 質量(g)56 最高使用圧力(MPa)0.9 接続ねじR1/4 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ 寸法A(mm)11 寸法C(mm)17 寸法P1(Φmm)13 寸法P2(Φmm)16.6 寸法B1(mm)57.6 寸法B2(mm)26.6 有効断面積(mm2)11.5 寸法L(mm)51.6 対辺H(mm)17 使用真空圧力(kPa)-100 チューブ外径D(Φmm)6 許容回転数(min-1[r.p.m])1200 リング色黒色 トルク(gcm)150(空転)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする