コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
ストップ弁付クイック継手
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73290148
品番
TSS4-M5
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。ストップ弁付クイック継手
形式
ストレート
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0〜60
質量(g)
7
最高使用圧力(MPa)
0.9
接続ねじ
M5×0.8
推奨チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ
寸法A(mm)
3
寸法B(mm)
28.4
寸法C(mm)
12.1
有効断面積(mm
2
)
1.6
寸法L(mm)
25.4
対辺H(mm)
8
寸法X(mm)
9.8
寸法Y(mm)
7.8
使用真空圧力(kPa)
-100
チューブ外径D(Φmm)
4
寸法P(Φmm)
8