ストップ弁付クイック継手

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径D(Φmm)6 接続ねじM5×0.8 注文コード73290175 品番TSS6-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はチューブ外径D・接続ねじなど10種類から選べます 他の種類を見る

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。ストップ弁付クイック継手

形式ストレート 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0〜60 質量(g)12 最高使用圧力(MPa)0.9 接続ねじM5×0.8 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ 寸法A(mm)3 寸法B(mm)31.7 寸法C(mm)13.4 有効断面積(mm2)2.3 寸法L(mm)28.7 対辺H(mm)10 寸法X(mm)11.8 寸法Y(mm)9.8 使用真空圧力(kPa)-100 チューブ外径D(Φmm)6 寸法P(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする