コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
ストップ弁付クイック継手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73290184
品番
TSS8-01
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。ストップ弁付クイック継手
形式
ストレート
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0〜60
質量(g)
23
最高使用圧力(MPa)
0.9
接続ねじ
R1/8
推奨チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
35.7
寸法C(mm)
18.3
有効断面積(mm
2
)
9.1
寸法L(mm)
31.7
対辺H(mm)
14
寸法X(mm)
13.8
寸法Y(mm)
-
使用真空圧力(kPa)
-100
チューブ外径D(Φmm)
8
寸法P(Φmm)
14