マーベル
マーベルの 電設工事関連
マーベルの ストリッパー
マーベルの ケーブルストリッパー
ケーブルストリッパー 丸型電線用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73291971
品番
MC-040
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
確実なロックポジションで、刃の角度がブレない
Φ4.5〜40mmまでの丸型電線のストリップ(ガイド取り換え式)
刃の高さ調整可能(最大被覆厚:4.5mm)
全長(mm)
155
質量(g)
115(ガイド小装着時)
適合電線
丸型電線
適合ケーブル(Φmm)
ガイド小:4.5〜25/ガイド大:20〜40
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表