U8-BU ウレタンチューブ コガネイ 73310484

ウレタンチューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 外径(Φmm)8 注文コード73310484 品番U8-BU
参考基準価格(税別)¥7,870 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は外径・色など62種類から選べます 他の種類を見る

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。柔軟性に優れ最小曲げ半径が小さく、耐候性、対油性に優れています。

特性耐油/耐候/柔軟性 長さ(m)20 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.8 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-15〜60 外径(Φmm)8 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする