曜日別特売
UTF-M3 TAC継手 コガネイ 73311132

TAC継手

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径M3×0.5
ねじの種類(めねじ/おねじ)M
内容量1袋(5個)注文コード73311132品番UTF-M3
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ

形状ユニバーサルティー使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類(めねじ/おねじ)M管接続口径M3×0.5ねじ規格ミリサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする