W240-4E1-L/AC100V 空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ 73313056

空気作動弁240-4Aシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 応答時間(ON時/OFF時)25ms/25ms 注文コード73313056 品番W240-4E1-L/AC100V
参考基準価格(税別)¥13,070 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は応答時間など5種類から選べます 他の種類を見る

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。

仕様●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ 質量(g)400 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5〜50 ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.17〜0.7 ボタン形状ノンロック形 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 応答時間(ON時/OFF時)25ms/25ms 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)451.1 ベース取付ベースなし ポジション2ポジション 結線方式LEDインジケータ付 配管接続口径P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.26、有効断面積(Cv値)(mm2)11.3(0.62)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする