XDAD16X25-SSR-ZC630B2 アクシスシリンダ コガネイ 73330583

アクシスシリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シリンダー径(Φmm)32注文コード73330583品番XDAD16X25-SSR-ZC630B2
参考基準価格(税別)¥56,990販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)350作動方式複動形・両ロッド形(ブッシュタイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする