住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
(2件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
黒
黒
白
緑
赤
青
黄
シース色
黒
黒
白
緑
赤
青
黄
導体外径(Φmm)
1.6
1.6
2
色(絶縁体)
黒
白
緑
赤
青
黄
黒
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻(300m)
注文コード
73331880
品番
IV1.6MM 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
用途
一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に
規格/略称
IV
許容電流(A)
27
長さ(m)
300
色(絶縁体)
黒
種別
単線
定格電圧(V)
600
定格温度(℃)
(導体最高)60
仕上外径(Φmm)
3.2
導体外径(Φmm)
1.6
色
黒
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
JIS規格
JIS C 3307
絶縁体厚さ(mm)
0.8
概算質量(kg/km)
27
絶縁抵抗(MΩ/km)
最小50(20℃)/最小0.2(60℃)
シース色
黒
試験電圧(V/1分)
1500
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
8.92
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表