IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色白
シース色白
導体外径(Φmm)2
色(絶縁体)白
内容量1巻(300m)注文コード73331950品番IV2.0MM 白
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。

用途
一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に
規格/略称
IV
許容電流(A)
35
長さ(m)
300
色(絶縁体)
白
種別
単線
定格電圧(V)
600
定格温度(℃)
(導体最高)60
仕上外径(Φmm)
3.6
導体外径(Φmm)
2
色
白
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
JIS規格
JIS C 3307
絶縁体厚さ(mm)
0.8
概算質量(kg/km)
38
絶縁抵抗(MΩ/km)
最小50(20℃)/最小0.15(60℃)
シース色
白
試験電圧(V/1分)
1500
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
5.65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37673316
2016-08-09
用途: 盆踊りの会場及び櫓周囲の提灯照明配線材料として使用した。
農・林・水産業

現状の材料で十分な機能が発揮されているので特に改善を要する事はありません。

対象商品 : 37673334
2015-05-01
用途: 製品固定

特に問題が無く使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする