住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)の 電線/ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)の FA用ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)の 固定用ケーブル
600V単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
73333228
品番
600V CVD 100SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
シース色
黒
規格
JIS C 3605適合
導体最高許容温度(℃)
90
線心識別
黒、白(シース上ライン)
導体公称断面積(mm
2
)
100
導体外径(Φmm)
12
絶縁体厚さ(mm)
2
シース厚(mm)
1.5
線心外径(mm)
19
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
0.187
試験電圧(V/1分)
2500
最小絶縁抵抗(MΩ/km)
1500
概算質量(kg/km)
2150
許容電流(A)
310(基底温度40℃)
導体
円形圧縮
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表