住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
1巻(10m)
1巻(20m)
1巻(30m)
¥88,980
1巻(40m)
¥129,800
1巻(50m)
¥159,800
1巻(60m)
1巻(70m)
1巻(80m)
1巻(90m)
1巻(100m)
芯数(C)
4
3
4
導体公称断面積(mm
2
)
8
2
3.5
5.5
8
14
22
38
60
許容電流(A)
54
23
33
44
54
76
100
140
190
全55種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
73336159
品番
600V CV-S 8SQ×4C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
規格/略称
600V CV-S
定格電圧(V)
600
導体公称断面積(mm
2
)
8
芯数(C)
4
長さ(m)
50
許容電流(A)
54
材質
シース:ビニル
種類
電力ケーブル
適合規格
JIS C 3605
材質(絶縁体)
架橋ポリエチレン
絶縁体厚さ(mm)
1
概算質量(kg/km)
510
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
2.36
絶縁抵抗(MΩ/km)
2000
シース厚(mm)
1.5
シース色
黒
導体構成(本/mm)
7/1.2
導体外径(Φmm)
3.6
導体
軟銅より線
試験電圧(V/1分)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
17.5
導体最高許容温度(℃)
90
線心識別
黒、白、赤、緑
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表