画像準備中

エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(300m) 注文コード73336746 品番EM-IE/F 1.6MM 黄
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

JIS 60度傾斜難燃試験に合格。
燃焼時にハロゲンガスが発生しません。

用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする