住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)の 電線/ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)の FA用ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)の 固定用ケーブル
エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン シース電力ケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
73339239
品番
600V EM-CET/F 8SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
JIS60度傾斜難燃試験に合格。
燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
シース色
黒
線心識別
黒、白、赤(シース上ライン)
導体公称断面積(mm
2
)
8
導体外径(Φmm)
3.6
絶縁体厚さ(mm)
1
シース厚(mm)
1.5
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
2.36
試験電圧(V/1分)
1500
概算質量(kg/km)
410
用途
電力用
種類
電力ケーブル
絶縁抵抗(MΩ/km)
2000
許容温度(℃)
(導体最高)90
導体構成(本/mm)
7/1.2
シース外径(Φmm)
8.6
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表